3M™ Bandă cu strat dublu de acoperire 9731

Cod articol: 7000049119
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049119
EAN / GTIN 00051138955786
Număr producător 7000049119

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Adezivii siliconici se caracterizează printr-o aderență puternică la diferite suprafețe de silicon. Materialele acrilice aderă la o mare varietate de suprafețe, inclusiv multe materiale plastice cu energie redusă, acoperiri cu pulbere și materiale uleioase.
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 304,8 mm
Permite lipirea substraturilor de silicon pe alte materiale cu energie ridicată sau scăzută

Descriere:

3M™ 9731 are un adeziv acrilic modificat pe o parte și un adeziv siliconic pe cealaltă parte. Adezivul acrilic are o rezistență foarte mare de aderență la majoritatea materialelor, inclusiv la suprafețele cu energie redusă, cum ar fi PP, PE. Adezivul siliconic are o bună aderență la o gamă largă de tipuri de cauciuc siliconic și hârtie siliconată. Banda are o bună rezistență la forfecare, rezistență la temperaturi ridicate și o foarte bună perforabilitate.

Caracteristică:

Adezivul 300LSE/Silicone are o rezistență excelentă la solvenți și o aderență excelentă la materialele cu energie redusă. Adezivul siliconic aderă la substraturi siliconice și de energie redusă fără tratarea prealabilă a suprafeței cu un grund. 300LSE/Adezivul siliconic are o rezistență excelentă la solvenți și o aderență excelentă la materialele de energie redusă. Adezivul siliconic aderă la substraturi siliconice și de joasă energie fără tratarea prealabilă a suprafeței cu un grund.
Adezivii de silicon se caracterizează printr-o putere de aderență puternică la diferite suprafețe de silicon. Acrilatul lipește o mare varietate de suprafețe, inclusiv multe materiale plastice cu energie redusă, acoperiri cu pulbere și materiale uleioase// Adezivii siliconici asigură o aderență puternică la o varietate de suprafețe siliconice. Acrilicul lipește o mare varietate de suprafețe, inclusiv multe materiale plastice cu consum redus de energie, acoperiri cu pulbere și materiale uleioase.
Aderență ridicată pe o gamă largă de materiale// Aderență ridicată pe o gamă largă de materiale
Hârtia protectoare de înaltă performanță 3M cu acoperire PE de 107 µm asigură stabilitate împotriva umezelii și reduce ruperea marginilor la decuparea cu unelte dure. Stabilitatea ridicată a peliculei suport din poliester (PET) previne ruperea în timpul decupării și distribuirii. // Hârtia protectoare de înaltă performanță 3M acoperită cu PE de 107 µm oferă stabilitate împotriva umezelii și reduce ruperea marginilor la decuparea cu unelte dure. Stabilitatea ridicată a foliei suport din poliester (PET) previne ruperea în timpul decupării și distribuirii.
Permite lipirea substraturilor de silicon pe alte materiale cu energie mare sau mică// Permite lipirea substraturilor de silicon pe alte materiale cu energie mare sau mică
Suportul din poliester facilitează manipularea și procesarea// Suportul din poliester facilitează manipularea și procesarea
Rezistență la temperaturi foarte ridicate// Rezistență la temperaturi foarte ridicate

Notă:

Față acrilică cu putere adezivă foarte mare pe majoritatea materialelor, inclusiv pe substraturi cu energie redusă
Partea siliconică cu aderență bună, de exemplu pe cauciuc siliconic și hârtie siliconată