Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Poate fi utilizat la temperaturi extrem de scăzute (-60 °C) datorită rezistenței la temperaturi scăzute
Lungime totală: 54,86 m
Lățimea totală: 76,2 mm
Adeziv special din polimer acrilic viscoelastic - transformă energia vibrațiilor în cantități mici, ușor de disipat, de energie termică
Descriere:
Eficientă la temperaturi foarte scăzute Banda metalică 3M™ 434 este o bandă argintie cu grosime de 0,2 mm, cu o grosime de 0,2 mm, care amortizează vibrațiile și are un suport moale din aluminiu. Banda este potrivită pentru reducerea zgomotului de rezonanță și a vibrațiilor în carcasele metalice și în materialele compozite. O acoperire de 10% din suprafață realizează deja o amortizare eficientă. Această bandă adezivă este durabilă, rezistentă la umezeală, la intemperii și la razele UV, precum și ignifugă. Alte caracteristici includ rezistența la îmbătrânire și la substanțe chimice, precum și aplicabilitatea într-o gamă largă de temperaturi, în special la temperaturi scăzute. Produsul este rezistent la temperaturi de până la -60 °C. Versiunea cu folie protectoare este potrivită pentru producția de piese ștanțate. Aplicații recomandate Reducerea zgomotelor de rezonanță deranjante, precum și a vibrațiilor și a oboselii materialelor în structurile de plăci și de susținere din metal Aplicații în aplicații aerospațiale și industriale la temperaturi de funcționare scăzute Tobogane, transportoare, containere, cutii metalice și mese unde contactul cu metalul generează vibrații nedorite Reducerea zgomotului general Cu capac de protecție pentru perforarea pieselor turnate pentru aplicații aerospațiale - F. A.R. 25.853(a) Reduce zgomotul și poate preveni oboseala materialelor indusă de vibrații Banda noastră metalică 3M™ 434 utilizează un adeziv special din polimer acrilic viscoelastic sensibil la presiune pentru a reduce zgomotul. Adezivul transformă energia vibrațiilor într-o cantitate neglijabilă de energie termică, care poate fi ușor disipată. De asemenea, poate preveni oboseala materialului indusă de vibrații și, prin urmare, uzura și slăbirea legăturii dintre componente. Adezivul sensibil la presiune facilitează fixarea benzii pe diverse suprafețe.
Caracteristică:
Proprietățile de amortizare a vibrațiilor îl fac o alegere ideală pentru o gamă largă de aplicații din industria aerospațială, transporturi, aparate de uz casnic, industria generală și multe altele.
Poate fi utilizat la temperaturi extrem de scăzute (-60 °C) datorită rezistenței la temperaturi scăzute
Potrivit pentru multe aplicații dificile datorită rezistenței la intemperii și la UV
Pelicula de protecție permite transformarea în ștanțe turnate
Adeziv special din polimer acrilic viscoelastic - convertește energia vibrațiilor în cantități mici, ușor de disipat, de energie termică