Bandă de amortizare a vibrațiilor 3M™ 434, argintie, 51 mm x 55 m, 0,19 mm

Cod articol: 7000049093
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049093
EAN / GTIN 50051138953794
Număr producător 7000049093

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Ușor de utilizat
Lungime totală: 54,86 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Curat și ușor de aplicat

Descriere:

Eficientă la temperaturi foarte scăzute Banda metalică 3M™ 434 este o bandă argintie cu grosime de 0,2 mm, cu o grosime de 0,2 mm, care amortizează vibrațiile și are un suport moale din aluminiu. Banda este potrivită pentru reducerea zgomotului de rezonanță și a vibrațiilor în carcasele metalice și în materialele compozite. O acoperire de 10% din suprafață realizează deja o amortizare eficientă. Această bandă adezivă este durabilă, rezistentă la umezeală, la intemperii și la razele UV, precum și ignifugă. Alte caracteristici includ rezistența la îmbătrânire și la substanțe chimice, precum și aplicabilitatea într-o gamă largă de temperaturi, în special la temperaturi scăzute. Produsul este rezistent la temperaturi de până la -60 °C. Versiunea cu folie protectoare este potrivită pentru producția de piese ștanțate. Aplicații recomandate Reducerea zgomotelor de rezonanță deranjante, precum și a vibrațiilor și a oboselii materialelor în structurile de plăci și de susținere din metal Aplicații în aplicații aerospațiale și industriale la temperaturi de funcționare scăzute Tobogane, transportoare, containere, cutii metalice și mese unde contactul cu metalul generează vibrații nedorite Reducerea zgomotului general Cu capac de protecție pentru perforarea pieselor turnate pentru aplicații aerospațiale - F. A.R. 25.853(a) Reduce zgomotul și poate preveni oboseala materialelor indusă de vibrații Banda noastră metalică 3M™ 434 utilizează un adeziv special din polimer acrilic viscoelastic sensibil la presiune pentru a reduce zgomotul. Adezivul transformă energia vibrațiilor într-o cantitate neglijabilă de energie termică, care poate fi ușor disipată. De asemenea, poate preveni oboseala materialului indusă de vibrații și, prin urmare, uzura și slăbirea legăturii dintre componente. Adezivul sensibil la presiune facilitează fixarea benzii pe diverse suprafețe.

Caracteristică:

Absoarbe sunetul și vibrațiile la temperaturi cuprinse între -60°C și + 120°C
Ușor de aplicat
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Capacul de protecție permite producția de piese ștanțate
Curat și ușor de aplicat
Alternativă la covoarele de bitum ca acoperire antizgomot
Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție

Notă:

Conceput pentru aplicații auto și aerospațiale
Reducerea zgomotelor de rezonanță și a vibrațiilor neplăcute în carcasele metalice