Material pentru etichete supralaminate 3M™

Cod articol: 7000049040
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049040
EAN / GTIN 50051115059068
Număr producător 7000049040

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Protecție la presiune
Lungime totală: 197,51 m
Lățimea totală: 60,19 mm
Rezistent la solvenți

Descriere:

Peliculele laminate 3M protejează permanent imprimarea pe o etichetă, o fac să arate mai decorativă cu efecte extraordinare de design și, astfel, prelungesc de mai multe ori durata de viață a etichetei. Folia laminată lucioasă transparentă este potrivită pentru suprafețe metalice și din plastic cu energie ridicată, pentru substraturi curbate bidimensionale și pentru utilizare în exterior. Adezivul este deosebit de rezistent la solvenți. 8418 este de obicei laminat cu 8417. 8417 nu poate fi imprimat și nu are capac de protecție.

Caracteristică:

Rezistență foarte mare la solvenți
Rezistență foarte mare la lumina UV
Efect de recuperare scăzut
Adezivul este deosebit de rezistent la solvenți
Rezistent la solvenți
Neimprimabil
Fără capac de protecție
Rezistent la apă
Rezistent la intemperii
Protecție împotriva intemperiilor, a abraziunii și a solicitărilor chimice
Laminat de protecție la presiune

Notă:

Pentru utilizare în exterior
Pentru lipirea pe suprafețe curbe bidimensionale
Adecvat pentru suprafețe metalice și din plastic cu energie ridicată