Bandă de vinil de uz general 3M™ 764i, negru, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000048917
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de delimitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000048917
    EAN / GTIN 50021200456720
    Număr producător 7000048917
    L-Număr L01310 1

    Descriere

    Execuţie:

    Material de susținere extrem de extensibil
    Aderență inițială ridicată
    Foarte ușor de lucrat, chiar și pe suprafețe neuniforme
    Disponibil într-o gamă largă de culori
    Permite marcarea ușoară a culorilor

    Descriere:

    Benzile din PVC oferă o gamă largă de aplicații datorită rezistenței lor la solvenți, calității culorilor, întinderii, rezistenței la abraziune.

    Caracteristică:

    Căptușeală extrem de extensibilă// Căptușeală extrem de extensibilă
    Aderență inițială ridicată// Aderență inițială ridicată
    Foarte ușor de aplicat, chiar și pe suprafețe neuniforme// Foarte ușor de aplicat, chiar și pe suprafețe neuniforme
    Disponibil într-o gamă largă de culori// Disponibil într-o gamă largă de culori
    Permite marcarea ușoară a culorilor// Permite marcarea ușoară a culorilor
    Rezistență bună la solvenți// Rezistență bună la solvenți
    Adaptabilitate ridicată// Adaptabilitate ridicată

    Notă:

    Împachetare
    Holding
    Marcarea
    Etanșare
    Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională