Bandă de vinil de uz general 3M™ 764i, galben, 1245 mm x 33 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000048913
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă de delimitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048913
EAN / GTIN 08021684230035
Număr producător 7000048913
L-Număr L01310 905

Descriere

Execuţie:

Potrivit pentru lipire în toate aplicațiile necritice
Protejează componentele, echipamentele și produsele împotriva abraziunii
Împachetați produse, împachetați piese, marcați temporar componente și utilaje și multe altele
Strălucire de lungă durată a culorii
Poate fi aplicat manual sau cu un distribuitor de podea

Descriere:

Există zeci de utilizări ale benzii PVC de uz general 3M™ 764i. Este potrivit pentru toate aplicațiile necritice. De exemplu, utilizați această bandă pentru marcarea simplă a culorilor, pentru împachetare, pentru marcarea temporară a pieselor sau a mașinilor și în multe alte scopuri. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a proteja componentele, echipamentele și produsele de abraziune. Este rezistent la coroziune, flexibil, rezistent la abraziune, conformabil, ușor de aplicat, versatil și rezistent la umiditate.

Caracteristică:

Împachetați produse, grupați piese, marcați temporar componente și mașini și multe altele// Împachetați produse, grupați piese, marcați temporar componente și mașini și multe altele
Strălucire de lungă durată a culorilor// Strălucire de lungă durată a culorilor
Poate fi aplicat manual sau cu un dozator de podea// Poate fi aplicat manual sau cu un dozator de podea
Ideal pentru marcarea în zonele cu trafic redus. Disponibil într-o gamă de culori (inclusiv galben, roșu, albastru, verde, negru, alb)// Ideal pentru marcarea în zonele cu trafic redus. Disponibil în diferite culori (de exemplu, galben, roșu, albastru, verde, negru, alb).
Adaptabilitate ridicată// Adaptabilitate ridicată
Rezistență bună la solvenți// Rezistență bună la solvenți

Notă:

Pentru marcarea zonelor cu expunere zilnică redusă, precum și a pereților și conductelor.
Pentru fixare generală și împachetare
Pentru marcarea pieselor de lucru sau a mașinilor
Pentru protecția temporară a pieselor de lucru, echipamentelor sau produselor împotriva abraziunii
Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională