Execuţie:
Imprimabil în caractere de bază
Extensibil
Efect de resetare scăzută
Nu poate fi marcat din nou cu imprimare prin transfer termic
Rezistent la apă
Descriere:
Fie că este vorba de soare, ploaie sau îngheț - foliile noastre pentru etichete sfidează în mod fiabil toate condițiile meteorologice. Pelicula PVC alb mată ca mătasea se remarcă prin rezistența sa la intemperii, în special în cazul utilizării fiabile și permanente în exterior. Este potrivit pentru colțuri, muchii, curbe sau forme curbate tridimensional, dar și pentru substraturi cu energie mare și mică, netede, texturate, acoperite cu pulbere și ușor uleioase. Este imprimabilă la tipărirea de bază și reimprimabilă la tipărirea prin transfer termic.
Caracteristică:
Potrivite pentru serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistență bună la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +110°C
Recunoscute de UL și CSA
Rezistent la intemperii
Notă:
Pentru utilizare în exterior
Pentru lipirea în jurul colțurilor, marginilor și formelor
Pentru substraturi cu energie mare și mică, netede, texturate, acoperite cu pulbere și ușor uleioase.