3M™ Bandă din poliester cu strat dublu de acoperire 9495LE transparent, 686 mm x 165 m, 0,17 mm

Cod articol: 7000048873
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048873
EAN / GTIN 50021200432519
Număr producător 7000048873

Descriere

Execuţie:

Folie adezivă fără suport
Aderență imediată puternică
Aderență bună la suprafețe greu de lipit
Lățime totală: 685,8 mm

Descriere:

Benzile de transfer din seria de adezivi 3M™ 300LSE cu adeziv acrilic modificat au fost dezvoltate special pentru aplicații în care este necesară o aderență inițială ridicată și o aderență permanentă. Seria 300LSE este deosebit de potrivită pentru suprafețele cu consum redus de energie, cum ar fi PE/PP, precum și pentru vopselele acoperite cu pulbere. Este posibilă și lipirea pe substraturi uleioase. 9474LE și 9495LE sunt echipate cu două straturi adezive de grosimi diferite: o parte de 0,071 mm, cealaltă parte de 0,086 mm.

Caracteristică:

Benzile de transfer 3M™ Adhesive Series 300LSE cu adeziv acrilic modificat sunt special concepute pentru aplicații în care sunt necesare o aderență inițială ridicată și o aderență permanentă. Seria 300LSE este deosebit de potrivită pentru suprafețele cu consum redus de energie, cum ar fi PE/PP, precum și pentru vopselele acoperite cu pulbere. Este posibilă și lipirea pe substraturi uleioase. 9474LE și 9495LE sunt echipate cu două straturi adezive de grosimi diferite: o parte 0,071 mm, cealaltă parte 0,086 mm// Folie adezivă fără suport
Peliculă adezivă fără suport// Aderență imediată puternică
Aderență bună la suprafețe greu de lipit// Aderență imediată puternică
Aderență bună la suprafețe greu de lipit// Aderență bună la suprafețe greu de lipit