Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Rezistență chimică excelentă
Lungime totală: 33 m
Lățime totală: 254 mm
Rezistență la temperaturi ridicate (până la 260°C)
Descriere:
Banda adezivă 3M™ PTFE 5481 creează rapid și ușor un strat lubrifiant pe o varietate de suprafețe. Versiunea decojită cu material de suport din PTFE este mai ușor de format, spre deosebire de produsul extrudat. Această bandă oferă o soluție rapidă și ușor de implementat pentru reducerea frecării între suprafețele în mișcare. Proprietățile de alunecare și antiaderente asigură o separare ușoară a suprafețelor supuse presiunii, schimbărilor de temperatură și altor factori fizici. Cu ajutorul benzii, mobilitatea suprafețelor poate fi îmbunătățită, scârțâiturile și zornăiturile pot fi eliminate, iar zgomotul mașinii poate fi redus. PTFE este rezistent la substanțe chimice și poate fi utilizat ca barieră chimică temporară. Poate fi utilizat în intervalul larg de temperatură de la -54 °C la 260 °C, ceea ce îl face potrivit pentru o mare varietate de aplicații. Aplicații recomandate: - Înfășurarea rolelor la prelucrarea produselor în rulouri, învelirea benzilor și a plăcilor unde se pot depune materiale lipicioase și vopsele - Împachetarea și învelirea suporturilor și a cablajelor expuse la temperaturi ridicate - Reducerea scârțâiturilor și reducerea zgomotului - Ecranare și protecție împotriva substanțelor chimice - Agent de separare la lipirea materialelor compozite Ce este PTFE? PTFE (politetrafluoroetilenă) este un material sintetic utilizat în diverse industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și a rezistenței ridicate la căldură, PTFE este utilizat, printre altele, ca strat antiaderent în tigăi și oale de gătit. Datorită nonconductivității sale, este un material izolator excelent pentru aplicații electrice. PTFE este neutru față de multe substanțe chimice datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimerici, astfel încât funcționează bine în recipiente și țevi pentru substanțe reactive și corozive.
Caracteristică:
Peliculă de PTFE decojită
Rezistență chimică excelentă
Trebuie evitat contactul cu solvenții organici
Banda adezivă PTFE subțire creează rapid și ușor un strat de alunecare pe diverse suprafețe
Rezistență la temperaturi ridicate (până la 260°C)
Foarte elastic și, prin urmare, foarte potrivit pentru utilizarea pe suprafețe de formă sferică
Notă:
Acoperirea rolelor, cilindrilor, benzilor transportoare, dispozitivelor de ambalare și de sudură
Potrivit în special pentru finisarea extrușoarelor PE