Execuţie:
Bandă de transfer cu grosimea de 132 µm cu hârtie de protecție extensibilă. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.
Lungime totală: 110 m
Lățimea totală: 1200 mm
Întărirea cu fibre în adeziv
Descriere:
Banda de transfer 3M™ 950EK este potrivită pentru aplicații în care se dorește o aderență inițială ridicată și construcții subțiri. Versatil și rezistent la radiațiile UV și la substanțe chimice. Pentru lipirea materialelor cu energie superficială mare și mică, a suprafețelor din plastic texturate, a spumelor, a textilelor și a hârtiei acoperite. Această bandă adezivă formată dintr-un adeziv acrilic de înaltă performanță pe hârtie protectoare comprimată poate fi utilizată, de asemenea, pentru următoarele: Lipirea foliilor, textilelor, spumei de laminare, fotografiilor, textilelor și plăcilor de tip metal sau plastic.
Caracteristică:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm, cu hârtie de protecție extensibilă. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300 // Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 132 µm cu hârtie protectoare extensibilă. Potrivit pentru o gamă largă de materiale. Adeziv acrilic puternic din seria de adezivi 300.
Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.// Rezistență bună la UV. Rezistență bună la substanțe chimice. Ideal pentru materiale cu energie de suprafață mare și mică.
Bandă ideală, fiabilă, de uz general, pentru o gamă largă de aplicații în care sunt necesare o construcție subțire și o aderență puternică. Ideal pentru lipirea unei mari varietăți de materiale de toate tipurile în cazul în care se dorește un adeziv foarte eficient cu aderență instantanee ridicată. Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, fotografiilor, textilelor și a ecusoanelor din metal sau plastic.// Bandă multifuncțională ideală și fiabilă pentru o varietate de aplicații în care sunt necesare o construcție subțire și o aderență puternică. Ideal pentru lipirea unei mari varietăți de materiale de toate tipurile atunci când se dorește un adeziv foarte eficient cu aderență instantanee ridicată. Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, a fotografiilor, a materialelor textile și a plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.
Îmbinarea acoperirilor, foliilor, textilelor. Laminarea spumei, a fotografiilor, a materialelor textile și a plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.// Îmbinare de învelitori, folii, materiale textile. Laminare de spumă, fotografii, textile și ecusoane din metal sau plastic.
Fibre de armare în adeziv// Fibre de armare în adeziv
Versiunea mai groasă a 927// Versiunea mai groasă a 927
Notă:
Potrivit pentru industria aerospațială și auto
Suprafețe cu energie mare și mică
Lipirea metalului, suprafețelor vopsite, plasticului, hârtiei, cartonului sau lemnului
Pentru finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, panourilor, materialelor publicitare și textilelor