Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Extensibil
Lungime totală: 508,4 m
Lățimea totală: 685,8 mm
Pot fi reetichetate cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Descriere:
Fie că este vorba de soare, ploaie sau îngheț, foliile noastre pentru etichete sfidează în mod fiabil toate condițiile meteorologice. Pelicula din PVC lucios din aluminiu se caracterizează prin rezistența sa la intemperii, în special în cazul utilizării fiabile și permanente în exterior. În plus, nu poate fi transferat fără a fi deteriorat pe o altă suprafață. Are forțe de recuperare reduse și, prin urmare, este potrivit pentru colțuri, muchii, curbe sau forme curbate tridimensional. Poate fi imprimat în tiparul de bază (nu se recomandă tipărirea tipografică) și poate fi marcat din nou în tiparul cu transfer termic. Capacul de protecție, siliconat pe ambele fețe, permite o aderență mai mică în caz de scurgere a adezivului.
Caracteristică:
Imprimabil prin serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistență bună la solvenți
-40°C până la +150°C
Recunoscute de UL și CSA