Bandă de mascare 3M™ 233+, 24 mm x 55 m, 26336

Cod articol: 7000048804
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048804
EAN / GTIN 50051131263364
Număr producător 7000048804
L-Număr L01310 1232

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: verde
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 24 mm

Descriere:

Scotch® Performance Green Masking Tape 233+, este o bandă foarte conformabilă care oferă cea mai bună rezistență la transferul de adeziv, îmbrățișează curbe, contururi și oferă linii de vopsea remarcabile. Se aplică rapid și ușor, se lipește la o atingere și rămâne fixată. Perfect echilibrată pentru a oferi rezultate excepționale de mascare. Compatibilă cu vopselele pe bază de apă.

Caracteristică:

Bandă de mascare durabilă
Conformabilitate ridicată, asigură linii de vopsire excelente, previne sângerarea vopselei și transferul de adeziv
Aderă în mod fiabil, fără să se desprindă și fără să se încovoaie marginile
Pentru sisteme de acoperire pe bază de apă și solvenți
Pentru matrițe, plastic, sticlă, metal, cauciuc și suprafețe vopsite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături