Scotch® bandă de mascare rezistentă 215

Cod articol: 7000048764
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000048764
    EAN / GTIN 50021200376080
    Număr producător 7000048764
    L-Număr L01310 1180

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: albastru
    Lungime totală: 54,86 m
    Lățimea totală: 1219,2 mm

    Descriere:

    Scotch® Fine Line Tape 215 este o bandă foarte conformabilă utilizată pentru a obține un contrast puternic și o separare a culorilor în timpul vopsitului pe suprafețe foarte bine conturate. S-a dovedit a avea succes în aplicații care implică forme complexe și suprafețe neregulate, unde benzile de mascare din hârtie sau alte benzi din plastic nu se pot conforma.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături