3M™ Bandă din folie de poliester 850, argintie, 38,1 mm x 66 m

Cod articol: 7000048711
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048711
EAN / GTIN 50021200265896
Număr producător 7000048711

Descriere

Execuţie:

Cea mai mică permeabilitate la vapori de apă
Efectul metalic este obținut prin depunerea de vapori de aluminiu între peliculă și adezivul transparent.
Depunerea de vapori de aluminiu reduce sarcina electrică
Utilizarea în aer liber este posibilă timp de până la 2 ani
Reflecție bună a luminii și a căldurii

Descriere:

Efectul metalic este obținut prin vaporizarea aluminiului între peliculă și adezivul transparent. Vaporizarea aluminiului reduce sarcina electrostatică și duce la îmbunătățirea proprietăților de prelucrare. Această bandă este potrivită pentru decorare, îmbinare, marcare și pentru producerea de etichete imprimate, decupate și/sau în relief.

Caracteristică:

Cea mai mică permeabilitate la vapori de apă
Efect metalic obținut prin depunerea de vapori de aluminiu între peliculă și adezivul transparent
Vaporizarea aluminiului reduce sarcina electrică
Utilizare în aer liber până la 2 ani.
Rezistență bună la UV

Notă:

850S special pentru acoperirea, protejarea, repararea ecranelor (serigrafie)
Decorarea aparatelor, a mobilierului etc.
Producția de etichete imprimate și decupate
Etichetare
Îmbinare