Bandă detașabilă repoziționabilă 3M™ 9415PC, transparentă, 19,1 mm x 66 m

Cod articol: 7000048707
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048707
EAN / GTIN 50021200145372
Număr producător 7000048707

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Reducerea costurilor datorită reutilizării
Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)
Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)

Descriere:

3M™ 9415 PC cu suport din poliester are un adeziv detașabil (″Post-it® Sticky Note Effect″) pe o parte. Cealaltă parte are un adeziv pentru o aderență permanentă. Banda adezivă cu grosimea de 0,08 mm, rezistentă la temperaturi de până la +65 °C, este potrivită în special pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, pentru documente de planificare și prezentare înlocuibile și pentru atașarea cu posibilitatea de a fi relipită a cardurilor de plastic și a cardurilor de client.

Caracteristică:

Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport// Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă// Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Economii de costuri datorate reutilizării// Economii de costuri datorate reutilizării
Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)// Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)
Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)// Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)
Latura slabă detașabilă de pe multe suprafețe netede și solide fără a lăsa reziduuri// Latura slabă detașabilă de pe multe suprafețe netede și solide fără a lăsa reziduuri
Două forțe adezive diferite pe ambele părți// Două forțe adezive diferite pe ambele părți

Notă:

Pentru fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile
Poziționarea temporară a cadrelor din spumă
Pentru fixarea documentelor și a dosarelor
Pentru fixarea etichetelor detașabile