Execuţie:
Bandă adezivă subțire cu două fețe cu suport
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Reducerea costurilor datorită reutilizării
Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)
Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)
Descriere:
3M™ 9415 PC cu suport din poliester are un adeziv detașabil (″Post-it® Sticky Note Effect″) pe o parte. Cealaltă parte are un adeziv pentru o aderență permanentă. Banda adezivă cu grosimea de 0,08 mm, rezistentă la temperaturi de până la +65 °C, este potrivită în special pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, pentru documente de planificare și prezentare înlocuibile și pentru atașarea cu posibilitatea de a fi relipită a cardurilor de plastic și a cardurilor de client.
Caracteristică:
Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport// Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă// Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Economii de costuri datorate reutilizării// Economii de costuri datorate reutilizării
Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)// Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)
Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)// Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)
Latura slabă detașabilă de pe multe suprafețe netede și solide fără a lăsa reziduuri// Latura slabă detașabilă de pe multe suprafețe netede și solide fără a lăsa reziduuri
Două forțe adezive diferite pe ambele părți// Două forțe adezive diferite pe ambele părți
Notă:
Pentru fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile
Poziționarea temporară a cadrelor din spumă
Pentru fixarea documentelor și a dosarelor
Pentru fixarea etichetelor detașabile