Scotch® High Temperature Bandă cu linie fină 4737T, albastru translucid, 19 mm x 33 m, 0,137 mm, 48 per cutie vrac

Cod articol: 7000048628
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048628
EAN / GTIN 50021200713540
Număr producător 7000048628
L-Număr L01310 167

Descriere

Execuţie:

Grosime redusă
Bandă de culoare de înaltă temperatură
Rezistent la solvenți și apă
Împiedică sângerarea prin bandă
Poate fi utilizat în cicluri de uscare repetitive de până la 160°C timp de o oră

Descriere:

Conformabilitate excelentă și precizie excelentă a liniilor Banda noastră Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 are un suport continuu de vinil albastru conformabil pentru a obține cele mai clare linii de culoare posibile. Se întinde uniform, iar adezivul din cauciuc asigură o scurgere minimă a benzii. Această bandă de vinil se întinde și se conformează bine în jurul curbelor ascuțite. Poate fi utilizat cu succes cu majoritatea sistemelor de vopsele pe bază de solvent sau apă și are proprietăți excepționale de eliberare a vopselei datorită subțirimii sale. Ideală în industria de transport OEM pentru mascarea la vopsirea suprafețelor din metal și plastic. Rezistă la stresul termic și se îndepărtează fără reziduuri Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 are un suport de vinil rezistent la căldură pentru îndepărtarea curată, dintr-o singură bucată, economisind timp de producție. Combinația dintre suportul de vinil și adezivul din cauciuc, cu cicluri de ardere de 30 de minute la temperaturi ridicate de până la 149ºC, asigură o aderență puternică și lasă reziduuri minime de adeziv atunci când este îndepărtat. Acesta este conceput numai pentru utilizare în interior. Nu ar trebui să fie utilizat în aer liber. Dezvoltarea unor soluții mai bune prin știință și inovație Divizia Adezivi și benzi industriale 3M se implică în știința proprietăților de aderență pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și de fabricație ale companiilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă pe piață produse competitive mai rapid și mai eficient.

Caracteristică:

Grosime mică
Bandă de linie de cerneală de înaltă temperatură
Solvenții și rezistența la apă
Se previne sângerarea prin banda adezivă
Bun pentru utilizarea cu sisteme de acoperire pe bază de apă și solvent
Mascare ușoară în curbe strânse
Aderență instantanee ridicată
Conformabilitate foarte bună
Putere de fixare permanentă foarte bună
Proprietăți foarte ridicate de rupere și alungire

Notă:

Acoperiri multicolore cu margini de culoare dificile, de exemplu, pentru aplicații pe bare de protecție, praguri de ușă etc.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături