Execuţie:
Bandă adezivă de transfer transparentă, cu două fețe, cu o grosime de 50 µm, pentru construcții subțiri și adeziv acrilic rezistent la temperatură pentru legături permanente.
Banda de transfer 3M™ 966 are o rezistență excelentă la solvenți și la radiațiile UV. În comparație cu mulți alți adezivi acrilici, banda noastră are o rezistență ridicată la desprindere și funcționează bine ca soluție de fixare expusă la temperaturi ridicate. Ideal pentru industria aerospațială și electronică. Proprietățile de degazare redusă sunt deosebit de benefice în industriile aerospațială, auto și electronică.
Cu o rezistență mai mare la desprindere în comparație cu alți adezivi acrilici, banda de transfer 3M™ 966 este soluția perfectă pentru aplicațiile aerospațiale și electronice care necesită rezistență la temperaturi ridicate. Banda noastră are o rezistență excelentă la solvenți și la radiațiile UV. Adezivul acrilic de înaltă temperatură cu hârtie de protecție comprimată reduce ruperea marginilor atunci când se lucrează pe plăci metalice cu unelte dure. De asemenea, este potrivit pentru fixarea plăcilor flexibile de circuite imprimate.
Toleranță la temperaturi pe termen scurt de până la 232°C. Hârtia de protecție comprimată reduce ruperea marginilor în timpul prelucrării manuale a plăcilor metalice.
Descriere:
Conexiuni robuste la temperaturi ridicate. Banda de transfer 3M™ 966 este formată din adezivul acrilic de înaltă temperatură 3M 100 și o hârtie protectoare densificată. Acest adeziv este conceput pentru aplicații industriale care sunt expuse la temperaturi foarte ridicate pentru perioade scurte de timp. Banda de transfer îndeplinește specificațiile NASA pentru un nivel scăzut de degazare (ASTM E 595) și un nivel scăzut de cloruri lichefiabile, ceea ce poate fi important pentru industria electronică și aerospațială. Din punct de vedere istoric, o pierdere totală de masă de 1,00 % și o cantitate de condensabili volatili colectați de 0,10 % au fost folosite ca limite pentru respingerea materialelor pentru nave spațiale (NASA). Aplicații recomandate Banda de transfer 3M 966 este ideală ca soluție de fixare expusă la temperaturi ridicate (până la 200 °C pentru perioade scurte de timp) și poate fi utilizată pentru o mare varietate de alte aplicații, cum ar fi: Fixarea plăcilor flexibile de circuite imprimate (FPC) Fixarea aerospațială a LED-urilor Fixarea automobilelor O aderență care oferă multe avantaje Banda de transfer 3M 966 are o rezistență excelentă la solvenți și radiații UV, permițând o aderență de lungă durată. Adezivul utilizat în acest produs oferă, de asemenea, o rezistență ridicată la exfoliere. Această proprietate, combinată cu rezistența excelentă la forfecare, asigură legături robuste și durabile. Banda noastră de transfer 966 are, de asemenea, o hârtie protectoare compactată care reduce ruperea marginilor atunci când se lucrează manual cu plăci metalice.
Caracteristică:
Bandă adezivă de transfer transparentă, cu două fețe, cu o grosime de 50 µm, pentru construcții subțiri și adeziv acrilic rezistent la temperatură pentru legături permanente.// Bandă adezivă de transfer transparentă, cu două fețe, cu o grosime de 50 µm, pentru construcții subțiri și adeziv acrilic rezistent la temperatură pentru legături permanente.
Banda de transfer 3M™ 966 are o rezistență excelentă la solvenți și la radiațiile UV. În comparație cu mulți alți adezivi acrilici, banda noastră are o rezistență ridicată la desprindere și funcționează bine ca soluție de fixare expusă la temperaturi ridicate. Ideal pentru industria aerospațială și electronică. Proprietățile de degazare redusă sunt deosebit de benefice în industriile aerospațială, auto și electronică.// 3M™ Transfer Tape 966 are o rezistență excelentă la solvenți și la radiațiile UV. În comparație cu mulți alți adezivi acrilici, banda noastră are o rezistență ridicată la desprindere și funcționează bine ca soluție de fixare expusă la temperaturi ridicate. Ideal pentru industria aerospațială și electronică. Proprietățile de degazare redusă sunt deosebit de benefice în industriile aerospațială, auto și electronică.
Cu o rezistență la dezlipire mai mare decât alți adezivi acrilici, banda de transfer 3M™ 966 este soluția perfectă pentru aplicațiile aerospațiale și electronice care necesită rezistență la temperaturi ridicate. Banda noastră are o rezistență excelentă la solvenți și la radiațiile UV. Adezivul acrilic de înaltă temperatură cu hârtie de protecție comprimată reduce ruperea marginilor atunci când se lucrează pe plăci metalice cu unelte dure. De asemenea, este potrivită pentru montarea plăcilor flexibile de circuite imprimate.// Cu o rezistență mai mare la exfoliere în comparație cu alți adezivi acrilici, banda de transfer 3M™ 966 este soluția perfectă pentru aplicațiile aerospațiale și electronice care necesită rezistență la temperaturi ridicate. Banda noastră are o rezistență excelentă la solvenți și la radiațiile UV. Adezivul acrilic de înaltă temperatură cu hârtie de protecție comprimată reduce ruperea marginilor atunci când se lucrează pe plăci metalice cu unelte dure. De asemenea, este potrivit pentru fixarea plăcilor flexibile de circuite imprimate.
Toleranță la temperaturi pe termen scurt de până la 260°C. Hârtia de protecție comprimată reduce ruperea marginilor în timpul prelucrării manuale a plăcilor metalice.// Toleranță la temperaturi pe termen scurt de până la 260°C. Hârtia de protecție comprimată reduce ruperea marginilor în timpul prelucrării manuale a plăcilor metalice.
Notă:
Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment