Folie de aluminiu 3M™ 7800, argintiu mat, 508 mm x 508 m

Cod articol: 7000048578
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Folie adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048578
EAN / GTIN 00021200687310
Număr producător 7000048578

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Formabil în jurul colțurilor și marginilor
Lungime totală: 508,4 m
Lățimea totală: 508 mm
Embossable

Descriere:

Când vine vorba de curbe și forme bidimensionale, materialele standard își ating limitele - nu și foliile noastre flexibile pentru etichete, fără efecte de resetare. Folia de aluminiu mată argintie se caracterizează în primul rând prin aderența excelentă la substraturile cu energie redusă, acoperite cu pulbere și ușor uleioase. Este impermeabilă la vaporii de apă și poate fi ștanțată. Poate fi imprimată la imprimarea de bază, dar nu poate fi marcată din nou la imprimarea prin transfer termic.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, letterpress, flexografie
Rezistență bună la solvenți
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C
Recunoscute de UL și CSA
Embosabil

Notă:

Pelicule pentru substraturi acoperite cu pulbere, cu energie redusă sau ușor uleioase
Pentru lipirea în jurul colțurilor și marginilor