Bandă detașabilă repoziționabilă 3M™ 9416, albă, 19 mm x 66 m, 0,066 mm

Cod articol: 7000048535
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048535
EAN / GTIN 50021200678542
Număr producător 7000048535
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Repositionability (efect de notă lipicioasă)

Descriere:

Banda adezivă dublă față 3M™ 9416 cu suport de hârtie fleece are un strat adeziv (″efect de bilețel autocolant Post-it®″) pe o parte. Cealaltă parte are un adeziv pentru o lipire permanentă. Banda adezivă cu grosimea de 0,05 mm, care rezistă la temperaturi de până la +65°C, este deosebit de potrivită pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, pentru documente de planificare și prezentare interschimbabile și pentru fixarea începutului de rolă (core starting).

Caracteristică:

Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Reducerea costurilor datorită reutilizării
Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)
Repoziționabil (efect de notă adezivă)
Partea slab adezivă poate fi îndepărtată de pe multe suprafețe netede, solide, fără a lăsa reziduuri
Doi adezivi cu aderență diferită pe ambele părți

Notă:

Pentru fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături