Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Aceste benzi adezive cu două fețe au un adeziv permanent pe partea expusă și un adeziv detașabil, repoziționabil pe partea de hârtie de protecție. Repoziționabilă și pentru aplicare multiplă și dizolvare. Lipirea este posibilă la 32 °F.
Descriere:
3M™ 9425 este potrivit pentru fixarea temporară a materialelor ușoare sau pentru aplicații resigilabile în care adezivul trebuie eliberat și refăcut de mai multe ori. Potrivit pentru repoziționarea diferitelor materiale ușoare, cum ar fi hârtia, materialele plastice, filmele sau spumele. Folia de suport din UPVC asigură o stabilitate sporită, facilitând laminarea și decuparea. Banda noastră dublu adezivă cu suport din UPVC are un adeziv acrilic cu aderență mare pe o parte și un adeziv acrilic cu aderență medie pe cealaltă parte. Produsul are o hârtie de protecție acoperită cu PE.
Caracteristică:
Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Reducerea costurilor datorită reutilizării
Pentru fixarea sau fixarea materialelor ușoare sau pentru aplicații resigilabile, în cazul în care adezivul trebuie eliberat și refăcut de mai multe ori.
Aceste benzi cu două fețe au un adeziv permanent pe partea expusă și un adeziv detașabil și repoziționabil pe partea de protecție din hârtie. Repoziționabil și pentru aplicații și îndepărtări multiple. Lipirea este posibilă la 32 °F.
Bandă dublu adezivă potrivită pentru o gamă largă de suprafețe sau materiale, cum ar fi hârtia, plasticul, pelicula sau spuma, atunci când acestea trebuie fixate sau securizate temporar.
Notă:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams