Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Bandă adezivă din spumă de vinil pe o singură față
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 2,5 cm
Amortizarea vibrațiilor
Descriere:
Banda de spumă de vinil 3M™ 4714 include un suport din spumă cu celule închise, de densitate medie, cu un adeziv acrilic sensibil la presiune pe o parte. Aceasta permite o lipire rapidă pe o varietate de substraturi, inclusiv multe metale, sticlă și materiale plastice. Suportul din hârtie albă tratată cu silicon permite decuparea fără a fi necesară laminarea unui alt suport pe spumă.
Caracteristică:
Fabricat din spumă de vinil cu celule închise cu adeziv acrilic
Bandă de spumă de vinil cu o singură față
Aderență instantanee ridicată
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și UV
Amortizarea vibrațiilor
Rezistent la apă
Crește durata de viață a produsului
Construcția optimizată a produsului
Aplicare rapidă și ușoară
Proprietăți acustice excelente
Ideal pentru etanșarea împotriva prafului și a umezelii, de exemplu în calculatoare și alte echipamente electronice
Pentru amortizarea și montarea moale a pieselor sensibile ale echipamentului
Notă:
Poate fi utilizat pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru utilizare în interior și exterior