Bandă 3M™ Super Bond Film 396, transparentă, 25 mm x 33 m

Cod articol: 7000048489
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048489
EAN / GTIN 50021200190846
Număr producător 7000048489
L-Număr L01310 460

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Rezistență bună la abraziune
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 25 mm
Înălțime totală: 0,1 mm

Descriere:

Banda noastră 3M™ Super Bond Film Tape 396 oferă rezistența la tracțiune cu calibru subțire a poliesterului și rezistența imediată ridicată a adezivului din cauciuc pentru crearea de îmbinări cap la cap pe materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi polietilena și alte suprafețe greu de lipit. Adesea menționată ca bandă adezivă pe o singură față pentru îmbinări și pornire de miez.

Caracteristică:

Aderență instantanee extrem de ridicată
Rezistență bună la abraziune
Rezistență chimică excelentă
Aderență bună chiar și pe suprafețe aspre
Potrivit în special pentru utilizarea pe suprafețe cu consum redus de energie

Notă:

Îmbinarea, fixarea, consolidarea, protejarea și repararea, în special a materialelor cu energie redusă.