Bandă de îmbinare a formelor repulpabile 3M™ 914, albastru, 8 mm x 33 m, 0,09 mm

Cod articol: 7000048470
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000048470
    EAN / GTIN 50021200175478
    Număr producător 7000048470

    Descriere

    Execuţie:

    Rezistență la temperaturi ridicate
    Adeziv optim pentru o gamă largă de hârtii și gramaje
    Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)
    Uscare redusă chiar și în condiții de umiditate scăzută
    Risc minim de sângerare

    Descriere:

    Gama noastră largă de benzi adezive solubile în apă pe o singură față este concepută pentru diferite aplicații. Se pune accentul pe îmbinarea cap la cap, pe îmbinarea inițială și finală, precum și pe ″îmbinarea cu chibrituri″. Toate benzile cu o singură față au o aderență inițială foarte mare, rezistență foarte bună la forfecare și rezistență la temperaturi ridicate.

    Caracteristică:

    Rezistenţă mare la temperaturi înalte
    Apă dispersabilă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)
    Uscare redusă chiar și la niveluri scăzute de umiditate

    Notă:

    Bandă adezivă foarte rezistentă pe o singură față pentru diverse aplicații, cum ar fi îmbinarea cap la cap, îmbinarea inițială și finală etc., pentru hârtii cu gramaj ridicat.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături