Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Formabil în jurul colțurilor și marginilor
Lungime totală: 508,4 m
Lățimea totală: 165 mm
Embossable
Descriere:
Când vine vorba de curbe și forme bidimensionale, materialele standard își ating limitele - nu și foliile noastre flexibile pentru etichete, fără efecte de resetare. Folia de aluminiu mată argintie se caracterizează în primul rând prin aderența excelentă la substraturile cu energie redusă, acoperite cu pulbere și ușor uleioase. Este impermeabilă la vaporii de apă și poate fi ștanțată. Poate fi imprimată la imprimarea de bază, dar nu poate fi marcată din nou la imprimarea prin transfer termic.
Caracteristică:
Imprimabil în serigrafie, letterpress, flexografie
Rezistență bună la solvenți
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C
Recunoscute de UL și CSA
Embosabil
Notă:
Pelicule pentru substraturi acoperite cu pulbere, cu energie redusă sau ușor uleioase
Pentru lipirea în jurul colțurilor și marginilor