3M™ Bandă de spumă uretanică cu strat dublu de acoperire 4008

Cod articol: 7000048431
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048431
EAN / GTIN 50021200048628
Număr producător 7000048431

Descriere

Execuţie:

Absoarbe forțele
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic
Conexiuni puternice și durabile
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe
Aderență imediată ridicată

Descriere:

Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe, formată dintr-o spumă poliuretanică cu celule deschise și un adeziv acrilic. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc. Natura cu celule deschise a acestor produse permite circulația aerului, a gazelor și a umidității. Ideal în aplicații în care este necesară o rezistență ridicată la forfecare, temperatură, îmbătrânire și rezistență la solvenți.

Caracteristică:

Absoarbe forțele// Rezistență ridicată la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie de suprafață ridicată; ideal pentru lipire, fixare și asamblare
Fabricat din spumă poliuretanică cu celule deschise cu adeziv acrilic// Bandă adezivă din spumă pentru fixări permanente în interior
Îmbinări puternice și durabile// Culoarea albă oferă un aspect curat
Bandă adezivă din spumă PU cu două fețe// Ideal pentru lipire, fixare și montare
Aderență instantanee ridicată// Spuma amortizează și previne vibrațiile.
Rezistență la temperaturi ridicate, la îmbătrânire și la solvenți// Structura cu celule deschise susține răcirea componentelor
Potrivit pentru PVC moale// Rezistență ridicată la tracțiune și forfecare
Amortizarea vibrațiilor
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Notă:

Pentru utilizare în interior