Bandă de transfer 3M™ 920XL, translucidă, 12,7 mm x 914 m, 0,025 mm

Cod articol: 7000048424
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048424
EAN / GTIN 50021200047263
Număr producător 7000048424

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 914 m
Lățimea totală: 12,7 mm

Descriere:

Benzile de transfer adezive 3M™ cu strat de suport extins sunt benzi de uz general cu un adeziv sensibil la presiune montat pe un strat de suport de hârtie extins detașabil pentru o pornire și îndepărtare ușoară a stratului de suport.

Caracteristică:

Aderență instantanee ridicată
Forța de forfecare bună
Capacul de protecție care depășește pentru îndepărtarea ușoară a hârtiei de protecție