Bandă 3M™ Scotch® Bandă cu linie fină 218, 1/2 in x 60 yd în vrac

Cod articol: 7000048422
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048422
EAN / GTIN 50021200046983
Număr producător 7000048422
L-Număr L01310 584

Descriere

Execuţie:

Rezistent la temperaturi de 90°C timp de până la o oră
Nu este potrivit pentru utilizare în exterior
Rezistență bună la apă și solvenți
Creează linii de separare extrem de clare
Permite o pregătire exactă pentru vopsire

Descriere:

Folii de protecție înguste și rezistente. Se aplică pe vopseaua autovehiculului de-a lungul liniei de tăiere (sub foliile colorate) înainte de tăierea cu mâna liberă (de exemplu, pentru foliajul bicolor). Poate fi scos cu ușurință de sub folii după tăiere.

Caracteristică:

Rezistent la temperaturi de 90°C până la o oră
Rezistență bună la apă și solvent
Creează linii de tăiere extrem de ascuțite
Permite pregătirea exactă a vopselei
Extrem de flexibil și cu performanțe de curbă
Grosimea redusă a benzii permite linii de vopsea extrem de clare
Poate fi smulsă cu mâna

Notă:

Lucrări de vopsire în cazul în care se doresc linii de separare extrem de ascuțite
Suprafețe de formă sferică
Suprafețe sferice
Lucrări de caroserie la vehicule speciale, autovehicule, lucrări de vopsitorie la aeronave și ambarcațiuni