3M™ Bandă de lipire a filmului foto 8422, negru, 51 mm x 66 m, 0,064 mm

Cod articol: 7000048417
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048417
EAN / GTIN 50021200045870
Număr producător 7000048417

Descriere

Execuţie:

Rezistență excelentă la substanțe chimice și solvenți
Potrivit pentru scanare fotoelectrică
Materialul de suport negru permite detectarea de către senzori
Lățime totală: 50,8 mm
Înălțime totală: 0,1 mm

Descriere:

Concepută pentru îmbinarea filmelor fotografice prelucrate, banda de îmbinare a filmelor fotografice 3M™ Photo Film Splicing Tape 8422 este o bandă de îmbinare neagră cu un suport din poliester subțire, dar rezistent. Dispune de un adeziv de cauciuc agresiv și versatil, rezistent atât la solvenți, cât și la substanțe chimice.

Caracteristică:

Rezistență excelentă la substanțe chimice și solvenți
Suportul negru permite detectarea de către senzori
Rămâne flexibil la 50°C și este stabil dimensional până la 150°C.

Notă:

Mascarea în timpul proceselor de acoperire cu pulbere electrostatică
Mascare pentru procesele de gravură și anodizare
Fixarea pieselor în procesele de autoclavare
Îmbinarea hârtiilor de protecție siliconate