Bandă de nailon pentru temperaturi ridicate 3M™ 855, albă, 51 mm x 66 m, 0,9 mm

Cod articol: 7000048412
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048412
EAN / GTIN 50021200043548
Număr producător 7000048412

Descriere

Execuţie:

Cel mai potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate care necesită un adeziv fără silicon
Datorită adezivului din cauciuc și rășină, poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri după cicluri scurte de autoclavare până la +204 °C.
Suport robust din nailon pentru o rezistență sporită la temperatură
Buna extensibilitate permite aplicarea ușoară și îndepărtarea rapidă a mascării
Înălțime totală: 0,1 mm

Descriere:

Rezistență la temperaturi ridicate, fără reziduuri de adeziv siliconic Banda adezivă din nailon 855, special concepută pentru aplicații la temperaturi ridicate, este ideală pentru mascare, ambalare și lipire de compuși. Adezivul cauciuc-rezină utilizat este fabricat fără componente de silicon. Banda adezivă cu grosimea de 0,8 mm poate fi expusă la temperaturi de până la +177 °C timp de câteva ore sau la cicluri mai scurte de autoclavare de până la +204 °C: Rezistența aderenței și capacitatea de îndepărtare fără reziduuri sunt menținute. Adezivul din cauciuc-rezină, spre deosebire de adezivii din silicon, nu lasă reziduuri care necesită o curățare ulterioară mai elaborată și care fac adesea dificilă ancorarea ulterioară a anumitor adezivi și culori. Suportul din nailon face ca această bandă să fie robustă și elastică, ceea ce o face deosebit de ușor de lipit și de îndepărtat. Aplicații recomandate Acoperirea îmbinărilor solicitante din materiale compozite și metalice Materialele compozite de împachetare facilitează debavurarea după lipirea materialelor compozite Cu știință pentru idei noi Divizia de benzi, adezivi și sisteme de marcare industrială a 3M este angajată în studiul științific al aderenței și coeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care să optimizeze procesele de dezvoltare și de fabricație în companiile din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă pe piață produse competitive mai rapid și mai eficient.

Caracteristică:

Ideal pentru aplicații la temperaturi ridicate care necesită un adeziv fără silicon
Îndepărtare fără reziduuri după cicluri scurte de autoclavare până la +204 °C datorită adezivului din cauciuc și rășină
Suport robust din nailon pentru rezistență crescută la temperatură
O elasticitate bună permite aplicarea ușoară și îndepărtarea rapidă a mascării