Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Extrem de rezistent
Lungime totală: 32,91 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Aderență excelentă pe suprafețe dure
Descriere:
3M™ Preservation Sealing Tape 481 este o bandă neagră, din polietilenă, cu un adeziv unic din cauciuc. Cu o rezistență excelentă la pete și la intemperii, această bandă ajută la conservarea, etanșarea și protejarea echipamentelor și vehiculelor pentru aplicații de depozitare pe termen lung într-o varietate de condiții meteorologice. Această bandă oferă o performanță excelentă ca bandă de conservare industrială și militară.
Caracteristică:
Extensibil
Extrem de durabil
Foarte aderent
Ușor de îndepărtat pe termen lung, chiar și în condiții exterioare extreme
Aderență excelentă la suprafețele aspre
Excelent pentru utilizare în exterior (până la 2 ani)
Rapid și ușor de îndepărtat
Notă:
Sigilarea, protejarea și împachetarea unei mari varietăți de materiale în timpul depozitării și prelucrării
Lipirea unei mari varietăți de materiale