Execuţie:
Bandă adezivă extensibilă rezistentă la îmbătrânire pentru aplicații pe termen lung de până la 3 ani
Potrivit pentru utilizare în interior și exterior
Adecvat pentru scopuri solicitante de protecție, îmbinare și etanșare
Lățime totală: 5,1 cm
Înălțime totală: 0,3 mm
Descriere:
Banda noastră de vinil 3M™ 472 oferă atât rezistență la abraziune, cât și conformabilitate pentru a ajuta la rezolvarea unor aplicații unice de lipire, peticire, etanșare și sablare, pe care benzile de vinil obișnuite nu le pot face față. Acoperită cu un adeziv agresiv din cauciuc, această bandă de vinil neagră este o soluție robustă și rezistentă la abraziune pentru o varietate de aplicații dificile, pe termen lung și în exterior.
Caracteristică:
Bandă elastică rezistentă la îmbătrânire pentru aplicații pe termen lung de până la 3 ani.
Potrivit pentru aplicații în interior și exterior
Potrivit pentru aplicații solicitante de protecție, îmbinare și etanșare
Proprietățile unice de întindere permit benzii să se adapteze la suprafețe inegale fără a se desprinde sau a se contracta.
Rezistența bună la solvenți asigură protecția aplicației și o durată de viață mai lungă a produsului