Bandă de vinil 3M™ 471, negru, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000048401
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de delimitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000048401
    EAN / GTIN 50021200043067
    Număr producător 7000048401
    L-Număr L01310 471

    Descriere

    Execuţie:

    Rezistență bună la abraziune
    Adaptabilitate bună
    Flexibilitate și capacitate de întindere ridicată
    Rezistent la mulți solvenți
    Disponibil într-o gamă largă de culori

    Descriere:

    3M™ Marking Adhesive 471F este o bandă adezivă moale din PVC pentru diverse aplicații. Este potrivit pentru mascarea și etanșarea tuturor suprafețelor și recipientelor, chiar și a celor rotunde și de formă neregulată, pentru decorațiuni interioare, pentru marcarea pericolelor, pentru marcarea terenurilor și a zonelor de joc și, în general, pentru marcare și protecție. Pelicula este foarte conformabilă, rezistentă la abraziune și rezistentă la mulți solvenți, cu excepția cetonelor, a hidrocarburilor clorurate și a esterilor.

    Caracteristică:

    Rezistență bună la abraziune// Rezistență bună la abraziune
    Adaptabilitate bună// Adaptabilitate bună
    Flexibilitate și extensibilitate ridicată// Flexibilitate și extensibilitate ridicată
    Rezistent la mulți solvenți// Rezistent la mulți solvenți
    Disponibil într-o gamă largă de culori// Disponibil într-o gamă largă de culori
    Aplicare bună cu sisteme de lacuri pe bază de apă și pe bază de solvenți// Aplicare bună cu sisteme de lacuri pe bază de apă și pe bază de solvenți
    Aderență bună și pe suprafețe vopsite, sticlă și cauciuc// Aderență bună și pe suprafețe vopsite, sticlă și cauciuc
    Margini ascuțite ale vopselei// margini ascuțite ale vopselei
    Mascare deosebit de ușoară în curbe strânse// Mascare deosebit de ușoară în curbe strânse
    Mascare ușoară chiar și pe suprafețe neuniforme// Mascare ușoară chiar și pe suprafețe neuniforme

    Notă:

    Lucrări de vopsire multicoloră sau de vopsire cu design în sectorul reparațiilor auto
    Lucrări de pictură foarte fine și curate
    În special pentru mascarea pieselor din plastic
    Pentru protejarea pieselor de lucru, echipamentelor sau produselor împotriva abraziunii
    Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională