Bandă din folie de poliester 3M™ 850, argintie, 25 mm x 66 m, 0,05 mm

Cod articol: 7000047522
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000047522
    EAN / GTIN 50021200035796
    Număr producător 7000047522
    L-Număr L01310 477

    Descriere

    Execuţie:

    Cea mai mică permeabilitate la vapori de apă
    Efectul metalic este obținut prin depunerea de vapori de aluminiu între peliculă și adezivul transparent.
    Depunerea de vapori de aluminiu reduce sarcina electrică
    Utilizarea în aer liber este posibilă timp de până la 2 ani
    Reflecție bună a luminii și a căldurii

    Descriere:

    Efectul metalic este obținut prin vaporizarea aluminiului între peliculă și adezivul transparent. Vaporizarea aluminiului reduce sarcina electrostatică și duce la îmbunătățirea proprietăților de prelucrare. Această bandă este potrivită pentru decorare, îmbinare, marcare și pentru producerea de etichete imprimate, decupate și/sau în relief.

    Caracteristică:

    Cea mai mică permeabilitate la vapori de apă
    Efect metalic obținut prin depunerea de vapori de aluminiu între peliculă și adezivul transparent
    Vaporizarea aluminiului reduce sarcina electrică
    Utilizare în aer liber până la 2 ani.
    Rezistență bună la UV

    Notă:

    850S special pentru acoperirea, protejarea, repararea ecranelor (serigrafie)
    Decorarea aparatelor, a mobilierului etc.
    Producția de etichete imprimate și decupate
    Etichetare
    Îmbinare