Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 2,5 cm
Descriere:
Banda de spumă de vinil 3M™ Vinyl Foam Tape 4504 include un suport din spumă flexibilă cu celule închise, de înaltă densitate, cu un adeziv acrilic sensibil la presiune pe o parte. Aceasta permite o lipire rapidă pe o varietate de substraturi, inclusiv multe metale, sticlă și materiale plastice. Hârtia albă de suport din hârtie tratată cu silicon ajută la minimizarea întinderii în timpul instalării.
Caracteristică:
Spuma neagră de 6,4 mm grosime, de înaltă densitate, cu celule închise, asigură etanșarea împotriva prafului, luminii și umidității.
Adezivul acrilic permanent de pe o parte a spumei are o bună rezistență la îmbătrânire și la UV
Conceput pentru aplicații solicitante de etanșare, amortizare, amortizare sau izolare