Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1515, violet, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000047430
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000047430
    EAN / GTIN 00051125748308
    Număr producător 7000047430

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă de montaj violet pentru panouri flexo cu microcanale în stratul adeziv
    Grosime 0,38 mm
    Mediu
    Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
    Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.

    Descriere:

    Banda pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1515 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau manșoane. Aceasta permite o calitate ridicată în imprimarea combinată de mare viteză. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.

    Caracteristică:

    Bandă de montaj violet pentru foi flexografice cu microcanale în stratul adeziv// Bandă de montaj violet pentru foi flexografice cu microcanale în stratul adeziv
    Grosime 0,38 mm// Grosime 0,38 mm
    Medie tare// Medie tare
    Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
    Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
    Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
    Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv// Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv
    Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
    Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
    Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică// Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

    Notă:

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves