Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715H, Teal, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000047426
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000047426
EAN / GTIN 00051125748070
Număr producător 7000047426

Descriere

Execuţie:

Structura împotriva formării bulelor
Repoziționabilitate excelentă
Lățime totală: 1371,6 mm

Descriere:

Bandă adezivă de înaltă calitate, spumată și cu plăci relativ dure, cu o proporție mare de motive de culoare solidă. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă de montaj albastru-verde pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv; H=aderență mai mare la placă// structură împotriva formării bulelor
Grosime 0,38 mm// Repoziționare excelentă
Greu// greu
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves