Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Imprimabil cu imprimare laser
Lungime totală: 508,4 m
Lățimea totală: 685,8 mm
Impermeabil
Descriere:
Pentru un adeziv cu lipire rapidă, care poate fi scris de mână și este receptiv la imprimarea matricială, încercați 3M™ Dot Matrix Label Material 7880. Materialul nostru 7880 de 58 microni are un strat superior unic pentru imprimarea tradițională dot matrix, dar oferă rezistență la abraziune în aplicațiile cu coduri de bare. Stratul de acoperire mat rezistă la degradarea cauzată de zgârieturi, substanțe chimice, umiditate și fluctuații mari de temperatură. Adezivul aderă bine la o mare varietate de substraturi, inclusiv la materiale plastice cu energie superficială redusă. Oferă o aderență inițială ridicată, cu aderență ridicată și desprindere finală. Acest material pentru etichete este recunoscut de UL.
Caracteristică:
Imprimabil cu toner laser, serigrafie și imprimare flexografică
Rezistență bună la solvenți
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +150°C.
Recunoscute UL și CSA
Rezistent la apă
Optimizarea procesului prin îmbunătățirea planeității
Marcarea fiabilă a substraturilor acoperite cu pulbere, cu energie redusă sau ușor uleioase
Rezistență bună de lipire pe substraturi acoperite cu pulbere, cu energie redusă sau ușor uleioase
Notă:
Potrivit pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cu energie redusă sau ușor uleioase, cum ar fi PE/PP