Execuţie:
Imprimabil în caractere de bază
Înveliș de protecție mai gros față de 7800 pentru o stabilitate climatică mai mare pentru o planeitate îmbunătățită în timpul prelucrării foilor
Formabil în jurul colțurilor și marginilor
Neîntindere
Nu poate fi marcat din nou cu imprimare prin transfer termic
Descriere:
Materialele standard își ating limitele atunci când vine vorba de curbe și forme bidimensionale - nu și filmele noastre conformabile pentru etichete, fără efecte de recul. Folia de aluminiu mată argintie se caracterizează în primul rând prin aderența excelentă la substraturile cu energie redusă, acoperite cu pulbere și ușor uleioase. Este impermeabilă la vaporii de apă și poate fi ștanțată. Poate fi imprimată la imprimarea de bază, dar nu poate fi marcată din nou la imprimarea prin transfer termic. Comparativ cu 7800, 7940 are un capac de protecție mai gros pentru o mai bună planeitate în timpul prelucrării foilor.
Caracteristică:
Imprimabil în serigrafie și flexografie. Ștanțabil.
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C
Recunoscute de UL și CSA
Nu poate fi marcat din nou la imprimarea prin transfer termic
Embosabil
Impermeabil la vapori de apă
Rezistent la apă
Optimizarea proceselor, de exemplu, pentru garnituri
Notă:
Pelicule pentru substraturi acoperite cu pulbere, cu energie redusă sau ușor uleioase
Pentru lipirea în jurul colțurilor și marginilor