Bandă de etanșare extremă 3M™ 4412G gri

Cod articol: 7000047348
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000047348
EAN / GTIN 50051115631974
Număr producător 7000047348
L-Număr L01310 832

Descriere

Execuţie:

Rezistență foarte bună la mulți solvenți industriali obișnuiți, precum și la temperaturi ridicate
Adeziv puternic se lipește la contact cu efect imediat, nu necesită uscare, scurgere sau curățare
Banda conformabilă de 2 mm grosime, de culoare gri, asigură o etanșare eficientă pe contururi, margini, nituri și capete de șuruburi
Purtător ionomer durabil rezistent la expunerea la UV și la substanțe chimice
Carrierul este vopsibil și oferă un aspect curat

Descriere:

Banda de etanșare extremă 3M™ 4412G este o bandă acrilică gri, cu grosimea de 2,0 mm, foarte conformabilă, cu o singură față, cu un suport de ionomer de înaltă performanță. Banda noastră a fost special concepută pentru a vă oferi rezultate profesionale în condiții de expunere în aer liber la lumina directă a soarelui, precum și la temperaturi și umiditate extreme, creând în același timp o etanșare eficientă peste o îmbinare, o cusătură sau o penetrare existentă.

Caracteristică:

Rezistență foarte bună la mulți solvenți industriali obișnuiți și temperaturi ridicate
Banda gri conformabilă de 2 mm grosime asigură o etanșare eficientă pe contururi, margini, nituri și capete de șuruburi
Suportul ionomer durabil rezistă la expunerea la UV și la substanțe chimice
Carrier este ușor de vopsit și oferă un aspect curat
Etanșare peste rostul, cusătura sau penetrația existentă
Rezultate profesionale de etanșare chiar și în aer liber

Notă:

Poate fi utilizat pentru o varietate de aplicații dificile de etanșare
Ideal pentru etanșarea grinzilor de acoperiș, precum și pentru etanșarea grinzilor mecanice de acoperiș de pe vehiculele comerciale

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.