Standard Abrasives™ Type 27 Disc unificat 811532, 532 4-1/2 in x 1/2 in x 7/8 in

Cod articol: 7000047219
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc compact

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000047219
    EAN / GTIN 30051115330446
    Număr producător 7000047219
    L-Număr L51710 380

    Descriere

    Execuţie:

    Spate din fibră
    Material nețesut de înaltă calitate
    Utilizați fără tampon de susținere
    Durabilitate ridicată
    Îndepărtarea materialului și finisarea într-o singură operațiune

    Descriere:

    Standard Abrasives™ Type 27 Unitized Wheel - Seria 500 este roata noastră cu densitate moale, cu bandă deschisă și gaură centrală, care se atașează la un mandrină de roți unitizate*. *Vândute separat.

    Caracteristică:

    Suport din fibre

    Notă:

    Use for light-pressure cleaning, blending and finishing on flat or contoured parts

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături