Bloc standard Abrasives™ Unitized Block 804734, 732 1/2 in.

Cod articol: 7000047029
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Butuc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000047029
EAN / GTIN 00051115353581
Număr producător 7000047029

Descriere

Execuţie:

Deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades
Suitable for edge radiusing
Eliminates heavy scale, light oxidation from Aluminium, brazing on Steel tubing, weld discolouration
Removes handling marks prior to coating or plating
Open web features nylon strands that will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Descriere:

Blocul standard Abrasives™ Unitized Block - Seria 700 au o densitate medie spre dură cu o durabilitate și o durată de viață sporită a marginilor. Blocurile noastre sunt suficient de rezistente pentru aplicații de estompare și lustruire, cum ar fi debavurarea angrenajelor, marginea de urmărire și de atac pe paletele turbinelor.

Caracteristică:

Debavurarea roților dințate, a marginilor din spate și din față ale paletelor turbinei
Potrivit pentru radiusarea marginilor
Îndepărtează calcarul greu, oxidarea ușoară a aluminiului, brazarea pe tuburi de oțel, decolorarea sudurii

Notă:

Use for applications such as deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături