Furtun adeziv pentru cilindru 3M™ Scotch-Weld™, 1,82 m

Cod articol: 7000046656
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046656
EAN / GTIN 00051115250361
Număr producător 7000046656
L-Număr L01310 1390

Descriere

Execuţie:

Atașați furtunul la pistolul de pulverizare cu flanșa mai mare și la supapa buteliei cu flanșa mai mică.
Disponibil în lungimi cuprinse între 180 și 760 cm
Se utilizează împreună cu aplicatoarele de adezivi cu pulverizare cilindrică
Design ergonomic pentru o lipire ușoară și mobilă
Tubul flexibil PA permite o manipulare ușoară

Descriere:

Furtunurile 3M™ pentru adezivi pulverizabili în recipiente cu gaz sub presiune sporesc flexibilitatea pentru lipirea mobilă a pardoselilor, în construcția de gips-carton și în locuri greu accesibile. Lungimile diferite ale furtunurilor permit un flux de lucru mai bun, deoarece nu este nevoie să mutați cilindrul atât de des atunci când lipiți mobil. Contactați-ne dacă sunteți interesat de mai multe detalii despre furtunuri.

Caracteristică:

Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport de ionomer robust
Se utilizează împreună cu aplicatoarele pentru adezivi cu pulverizare cilindrică
Tubul flexibil PA permite o manipulare ușoară pentru utilizator

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături