Duze de amestecare 3M™ Scotch-Weld™ EPX EPX

Cod articol: 7000046642
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Tuburi capilare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046642
EAN / GTIN 50048011533822
Număr producător 7000046642
L-Număr L01310 760

Descriere

Execuţie:

Duză de amestecare EPX pentru adezivi pentru construcții cu 2 componente.
Zero defecte: cea mai mare precizie în amestecarea componentelor
Pentru cartușe de 250 ml SW DP 600 SL
Se utilizează cu aplicatorul 3M™ Scotch-Weld™ EPX (45 ml).
Mixerul static utilizat poate rămâne pe cartuș până la reluarea aplicării.

Descriere:

Aplicați adezivii pentru construcții cu 2 componente 3M™ Scotch-Weld™ cu un aplicator pentru cartușele de 310 ml: Dozarea - amestecarea - aplicarea au loc într-o singură operațiune. În interiorul duzei de amestecare, reacția chimică a ambelor componente creează adezivul de construcție propriu-zis.

Caracteristică:

Eroare zero: cea mai mare precizie în amestecarea componentelor
Duza folosită poate rămâne pe cartuș pentru a asigura o bună etanșare până când poate fi utilizată din nou.
Mixerul static folosit poate rămâne pe cartuș până la continuarea aplicării.

Notă:

Aplicarea adezivilor pentru construcții EPX