Mandrină 3M™ 936M 50 mm x 6 mm x 19 mm

Cod articol: 7000046309
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046309
EAN / GTIN 50048011040184
Număr producător 7000046309
L-Număr L51710 749

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 0,64 cm
Lățimea totală: 10,16 cm
Înălțime totală: 15,24 cm

Descriere:

Acceptă segmente simple de perii cu diametre de 50 mm și 75 mm, cu o lățime de până la 12,7 mm și discuri compacte XL-UW, CP-UW, CS-UW, cu diametrul tijei de 6 mm.

Caracteristică:

Dimensiunea mică permite accesul la piesele de lucru mici sau complicate
Fixați o mică roată de șlefuit Scotch-Brite™ pe o unealtă rotativă.
Pentru debavurarea și finisarea marginilor

Notă:

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături