Scotch-Brite™ Cut and Polish Disc unificat CP-UW, 50,8 mm x 6 mm x 6 mm, 5A FIN

Cod articol: 7000046306
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 60 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000046306
    EAN / GTIN 50048011015618
    Număr producător 7000046306
    L-Număr L51710 383

    Descriere

    Execuţie:

    Alte dimensiuni la cerere
    Creează un finisaj dens, distinctiv și mat
    Construcție multistrat din fleece din fibre comprimate
    Densitate foarte mare a granulelor abrazive
    Finisare uniformă a suprafeței chiar și în zonele greu accesibile

    Descriere:

    Disc compact cu densitate mare a granulelor abrazive, produce un finisaj distinctiv, dens și mat.

    Caracteristică:

    Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
    Densitate foarte mare a granulelor
    Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
    Finisaj uniform
    Nici o abatere a aspectului suprafeței
    Economii de timp și de costuri
    Model de linie strânsă
    Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
    Utilizare pe mașini de mare viteză
    Distribuție uniformă a granulelor

    Notă:

    Finisare pe multe materiale