Scotch-Brite™ Disc de debavurare , 152 mm x 12,5 mm x 25,4 mm, 11S FIN

Cod articol: 7000046277
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046277
EAN / GTIN 50048011648830
Număr producător 7000046277
L-Număr L51710 1375

Descriere

Execuţie:

Impregnare deosebit de dură
Discul de fibră netedă pentru răni
Unealtă de debavurare special concepută
Prelucrarea ușoară a pieselor de lucru profilate
Rezultate de lucru constante pe toată durata de viață a produsului

Descriere:

Aceste discuri de debavurare sunt deosebit de potrivite pentru debavurarea și rotunjirea marginilor și a găurilor de găurire, a marginilor frezate sau perforate și pentru debavurarea după tăierea filetului. Potrivit pentru toate metalele, inclusiv pentru materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil și titanul.

Caracteristică:

Impregnare extra dură
Disc de fibre nețesute înfășurate
Unealtă de debavurare special dezvoltată
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Finisare uniformă, reproductibilă

Notă:

Compilare selectată de diferite tipuri în cele mai comune dimensiuni pentru debavurarea aproape tuturor materialelor și pieselor de prelucrat fără formarea de bavuri secundare