Disc de șlefuire și estompare ușoară Scotch-Brite™ GB-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS

Cod articol: 7000046248
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046248
EAN / GTIN 50048011603440
Număr producător 7000046248

Descriere

Execuţie:

Combinație de fibre și granule abrazive ceramice
Construcție tridimensională, foarte dură, din fibră netedă, pe un material suport dens
În ciuda îndepărtării, nu este posibilă subcotarea suprafeței
Centrarea reduce vibrațiile cu până la 50% și facilitează schimbarea lentilelor
Rata de îndepărtare și productivitate ridicată

Descriere:

Două tehnologii combinate într-un singur produs. Combinația dintre materialul din fibre nețesute și o granulație ceramică durabilă permite rate de îndepărtare ridicate în combinație cu un finisaj relativ fin. Spre deosebire de abrazivii convenționali, aici nu este aproape deloc posibilă o rectificare insuficientă - îndepărtați cusăturile și punctele de sudură fără rectificare insuficientă, cu un finisaj delicat. Discurile nețesute Scotch-Brite™ GB-DH se potrivesc perfect cu prelingerea cu discurile din fibră sau cu discuri cu lamelă 3M™ Cubitron™ II.

Caracteristică:

Construcție tridimensională, foarte dură, din fibră netedă, pe un material de suport dens
Nu este posibilă o rectificare insuficientă a suprafeței în ciuda îndepărtării materialului.
Centrarea reduce vibrațiile cu până la 50 % și facilitează schimbarea discurilor
Rata de îndepărtare a materialului și productivitate ridicată
Utilizare pe polizoare unghiulare

Notă:

Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending