Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending disc nețesut GB-DH, 114 mm x 22 mm, CRS

Cod articol: 7000046244
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000046244
    EAN / GTIN 50048011603327
    Număr producător 7000046244

    Descriere

    Execuţie:

    Marca: Scotch-Brite™
    Culoare: roșu
    Industrii: Industria prelucrătoare // Industria generală // Industria alimentară și a băuturilor // Industria metalurgică // Metalurgie // Inginerie mecanică // Pregătirea vopselelor // Transport și echipamente grele // Industrie grea.
    Viteză maximă: 13000.0 rpm
    Diametru: 114,3 mm

    Descriere:

    Discul nețesut Scotch-Brite™ GB-DH este o variantă agresivă și stabilă la margini, cu aderență scai pe un suport textil. Combinația dintre granulația abrazivă ceramică și materialul nețesut din fibră permite șlefuirea și nivelarea ușoară, împreună cu un finisaj de suprafață fără bavuri. Îndepărtarea cusăturilor de sudură subțiri și a punctelor de sudură mici, precum și lucrările de curățare și debavurare mai grosiere sunt posibile fără probleme. În pofida îndepărtării, nu este posibilă o rectificare insuficientă a suprafeței. Sistemul de fixare scai cu centrare permite poziționarea exactă a discului și reduce astfel vibrațiile cu până la 50 %. Sistemul este soluția de profil consacrată pentru îmbunătățirea suprafețelor pe toate polizoarele unghiulare.

    Caracteristică:

    Combinație de fibre nețesute și granule abrazive ceramice
    Construcție tridimensională, cu fibre nețesute foarte dure, pe un material suport dens
    Nu este posibilă subîndepărtarea suprafeței în ciuda abraziunii
    Centrarea reduce vibrațiile cu până la 50 % și facilitează schimbarea discurilor
    Rata de îndepărtare și productivitate ridicată
    Se utilizează pe polizoare unghiulare

    Notă:

    Abrazivele ceramice 3M din oxid de aluminiu oferă o tăiere rapidă și constantă pe toată durata de viață a discului