Scotch-Brite™ Roloc™ SL Disc de condiționare a suprafețelor SL-DR TR, 2 in, fără gaură, Super Duty A CRS

Cod articol: 7000046221
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000046221
EAN / GTIN 50048011337970
Număr producător 7000046221
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Lână din fibre cu abraziv legat cu rășină
Lipire cu granulație tare
Schimbarea rapidă și ușoară a discurilor datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.
Agresiv și stabil la margini
Economisește etapele de prelucrare

Descriere:

Sistemul de înlocuire rapidă 3M™ Roloc™ economisește timp și bani prin schimbarea rapidă și ușoară a discurilor din fleece. Discurile pot fi detașate și atașate de pe suportul de susținere sau de pe mandrină printr-o simplă răsucire. Schimbarea rapidă reduce timpii morți și oferă un mare avantaj, în special în procesele de lucru în mai multe etape. Dimensiunile granulelor sunt codificate pe culori pentru o manipulare ușoară. Combinarea acestui sistem cu polizoare unghiulare 3M™ Roloc™ sau polizoare drepte garantează procese sigure și cele mai bune rezultate.

Caracteristică:

Fibră fleece cu abraziv material legat de rășină
Retenție dură a boabelor
Economisirea etapelor de prelucrare
Nu se deteriorează piesa de prelucrat

Notă:

Îndepărtarea cusăturilor de sudură subțiri și a punctelor de sudură mici, lucrări de curățare și debavurare grosiere